Motion
14B-F BRIDA

TB Woods (RRX)
14B-F FLANGE

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 14, Material de hierro fundido, Casquillo F
Artículo MI #00514086
No. Fabricante 14B-F FLANGE
Precio1,071.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
14B-F FLANGE

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 14, Material de hierro fundido, Casquillo F
Artículo MI #00514086
No. Fabricante 14B-F FLANGE
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
Precio1,071.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
14B-F BRIDA SURE-FLEX

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    B
  • Código de tamaño de acoplamiento
    14
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    13.8750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3-3/4 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    9-7/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    F
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    6-5/8 pulg.
  • Capacidad de par
    72480 pulg.
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    115 (Hytrel) hp, 28.6 (EPDM y neopreno) hp
  • Serie
    Sure-Flex
  • UPC_NO
    698672641296
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Diámetro exterior
    13.8750 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo