Motion
16B
Brida de acoplamiento del manguito - Buje del eje, tamaño 16, material de hierro fundido
Artículo MI #00514087
No. Fabricante 16B
Precio1,947.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento del manguito - Buje del eje, tamaño 16, material de hierro fundido
Artículo MI #00514087
No. Fabricante 16B
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
Su precio$1,947.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
16B-J BRIDA SURE-FLEX

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    B
  • Código de tamaño de acoplamiento
    16
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    18.8750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    12.7500 pulg.
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    75 CV
  • Serie
    Sure-Flex
  • Número de Upc del fabricante
    698672641326
  • UPC_NO
    698672641326
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Diámetro exterior
    18.8750 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo