Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento7
- Código de tipo de manguitoE
- Construcción de la mangaDivisión de dos piezas
- Capacidad de par725 pulg.
- RPM Máx.5250 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM1.2 CV
- Desalineación angular máxima1 °
- Máx. desalineación paralela0.062 pulg.
- SerieResistencia S-FlexA
- Número de catálogo del fabricante7E MANGA
- Número de Upc del fabricante685144364142
- UPC_NO685144364142
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- Componente de acoplamientoElemento
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- MaterialEPDM
- Diámetro exterior4.3400 pulg.
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento