Motion
8E MANGA

Lovejoy
8E SLEEVE

Manguito de acoplamiento - 8, E, Construcción dividida de dos piezas, Material EPDM, 4500 rpm
Artículo MI #00514099
No. Fabricante 8E SLEEVE
Precio189.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
8E SLEEVE

Manguito de acoplamiento - 8, E, Construcción dividida de dos piezas, Material EPDM, 4500 rpm
Artículo MI #00514099
No. Fabricante 8E SLEEVE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$189.43/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8E-SLEEVE

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    8
  • Código de tipo de manguito
    E
  • Construcción de la manga
    División de dos piezas
  • Capacidad de par
    1135 pulg.
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    1.8 CV
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.062 pulg.
  • Serie
    Resistencia S-FlexA
  • Número de catálogo del fabricante
    8E MANGA
  • Número de Upc del fabricante
    685144364197
  • UPC_NO
    685144364197
  • Diámetro interno
    1.9380 pulg.
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material
    EPDM
  • Diámetro exterior
    5.0600 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo