Motion
12E
68514436437 Vaina de acoplamiento tipo E - 12, E, División de dos piezas, Caucho EPDM
Artículo MI #00514111
No. Fabricante 12E
Precio579.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
68514436437 Vaina de acoplamiento tipo E - 12, E, División de dos piezas, Caucho EPDM
Artículo MI #00514111
No. Fabricante 12E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio579.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12E-SLEEVE

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    12
  • Código de tipo de manguito
    E
  • Construcción de la manga
    División de dos piezas
  • Material de la manga
    Goma EPDM
  • Capacidad de par
    7200 pulg.
  • RPM Máx.
    7200 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    11.4 CV
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.062 pulg.
  • Serie
    S-Flex
  • Color
    Negro
  • Número de catálogo del fabricante
    68514436437
  • Número de Upc del fabricante
    685144364371
  • UPC_NO
    685144364371
  • Diámetro interno
    3.8750 pulg.
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Catálogo del fabricante
    68514436437
  • Material
    EPDM
  • Diámetro exterior
    9.5600 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo