Motion
13E
Manguito de acoplamiento - 13, Material EPDM, 2400 rpm
Artículo MI #00514113
No. Fabricante 13E
Precio921.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito de acoplamiento - 13, Material EPDM, 2400 rpm
Artículo MI #00514113
No. Fabricante 13E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$921.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
13E MANGUITO D-FLEX 021990

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    13
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    18 CV
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie
    D-Flex
  • Número de catálogo del fabricante
    021990
  • UPC_NO
    782475873609
  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.25 pulg.
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tamaño del acoplamiento
    13
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Lubricación
    Ninguna
  • Material
    EPDM
  • Velocidad máxima
    2400 rpm
  • Diámetro exterior
    11.75 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.04 pulg.
  • Espaciado del eje
    Acoplamiento cerrado, espaciador
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 275 grados Fahrenheit, mínimo -30
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    11350 pulg-lb
  • Certificado ATEX
    SÍ
  • Material del elemento
    EPDM
  • Rigidez torsional
    756.6 pulg-lb/grado
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo