Motion
13E
68514435464 Vaina de acoplamiento tipo E - 13, E, División de dos piezas, Caucho EPDM
Artículo MI #00514114
No. Fabricante 13E
Precio1,083.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
68514435464 Vaina de acoplamiento tipo E - 13, E, División de dos piezas, Caucho EPDM
Artículo MI #00514114
No. Fabricante 13E
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
Su precio$1,083.63/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
13E-SLEEVE

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    13
  • Código de tipo de manguito
    E
  • Construcción de la manga
    División de dos piezas
  • Material de la manga
    Goma EPDM
  • Capacidad de par
    11350 pulg.
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    18 CV
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.062 pulg.
  • Serie
    Resistencia S-FlexA
  • Número de catálogo del fabricante
    68514435464
  • Número de Upc del fabricante
    685144354648
  • UPC_NO
    685144354648
  • Diámetro interno
    4.5000 pulg.
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Catálogo del fabricante
    68514435464
  • Material
    EPDM
  • Diámetro exterior
    11.1900 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo