Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento14
- RPM Máx.2200 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM28.6 CV
- Tipo de orificioOrificio terminado
- SerieD-Flex
- Número de catálogo del fabricante021991
- UPC_NO782475871377
- Desalineación angular1 °
- Desalineación axial0.25 pulg.
- Componente de acoplamientoElemento
- Tamaño del acoplamiento14
- Estilo de acoplamientoManguito
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- LubricaciónNinguna
- MaterialEPDM
- Velocidad máxima2200 rpm
- Diámetro exterior13.875 pulg.
- Desalineación paralela0.045 pulg.
- Espaciado del ejeAcoplamiento cerrado, espaciador
- Clasificación de temperaturaMáximo 275 grados Fahrenheit, mínimo -30
- Clasificación de par (pulg.-lb)18000 pulg-lb
- Certificado ATEXSÍ
- Material del elementoEPDM
- Rigidez torsional1200.35 pulg-lb/grado
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.