Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento14
- Código de tipo de manguitoE
- Construcción de la mangaDivisión de dos piezas
- Capacidad de par18000 pulg.
- RPM Máx.2200 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM28.6 CV
- Desalineación angular máxima1 °
- Máx. desalineación paralela0.062 pulg.
- SerieS-Flex Endurance®
- Número de catálogo del fabricante68514435467
- Número de Upc del fabricante685144354679
- UPC_NO685144354679
- Componente de acoplamientoElemento
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- Catálogo del fabricante68514435467
- MaterialEPDM
- Diámetro exterior13.0900 pulg.
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento