Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento16
- Código de tipo de manguitoE
- Construcción de la mangaDivisión de dos piezas
- Capacidad de par47250 pulg.
- RPM Máx.1500 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM75 CV
- Desalineación angular máxima0.330 °
- Máx. desalineación paralela0.062 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +275 °F
- SerieSure-Flex PlusA
- ColorNegro
- Número de catálogo del fabricante16E MANGA
- Número de Upc del fabricante698672660129
- UPC_NO698672660129
- Componente de acoplamientoElemento
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- MaterialEPDM
- Diámetro exterior17.9100 pulg.
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento