Motion
5N
Manguito de acoplamiento
Artículo MI #00514122
No. Fabricante 5N
Precio102.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito de acoplamiento
Artículo MI #00514122
No. Fabricante 5N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$102.38/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5N MANGA DE NEOPRENO 022212

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    5
  • Código de tipo de manguito
    N
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.38 CV
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie
    D-Flex
  • Número de catálogo del fabricante
    022212
  • UPC_NO
    782475874033
  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.092 pulg.
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tamaño del acoplamiento
    5
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Lubricación
    Ninguna
  • Material
    Neopreno
  • Velocidad máxima
    7600 rpm
  • Diámetro exterior
    3.25 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Espaciado del eje
    Acoplamiento cerrado, espaciador
  • Clasificación de temperatura
    200
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    240 pulg-lb
  • Certificado ATEX
    SÍ
  • Material del elemento
    Neopreno
  • Rigidez torsional
    15.987 pulg-lb/grado
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo