Motion
5N
68514435369 N Manguito de acoplamiento de neopreno - 5, N, División de dos piezas, Neopreno
Artículo MI #00514123
No. Fabricante 5N
Precio91.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
68514435369 N Manguito de acoplamiento de neopreno - 5, N, División de dos piezas, Neopreno
Artículo MI #00514123
No. Fabricante 5N
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
Su precio$91.53/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5N-SLEEVE

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    5
  • Código de tipo de manguito
    N
  • Construcción de la manga
    División de dos piezas
  • Material de la manga
    Neopreno
  • Capacidad de par
    240 pulg.
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.4 CV
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.062 pulg.
  • Serie
    S-Flex
  • Número de catálogo del fabricante
    68514435369
  • Número de Upc del fabricante
    685144353696
  • UPC_NO
    685144353696
  • Diámetro interno
    1.1880 pulg.
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Catálogo del fabricante
    68514435369
  • Material
    Neopreno
  • Diámetro exterior
    2.9400 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo