Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento6
- Código de tipo de manguitoN
- Construcción de la mangaDivisión de dos piezas
- Material de la mangaNeopreno
- Capacidad de par450 pulg.
- RPM Máx.6000 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.7 CV
- Desalineación angular máxima1 °
- Máx. desalineación paralela0.062 pulg.
- SerieS-Flex
- Número de catálogo del fabricante68514436411
- Número de Upc del fabricante685144364111
- UPC_NO685144364111
- Diámetro interno1.4380 pulg.
- Componente de acoplamientoElemento
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- Catálogo del fabricante68514436411
- MaterialNeopreno
- Diámetro exterior3.7500 pulg.
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento