Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento7
- Código de tipo de manguitoN
- Construcción de la mangaDivisión de dos piezas
- Material de la mangaNeopreno
- Capacidad de par725 pulg.
- RPM Máx.5250 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM1.2 CV
- Desalineación angular máxima1 °
- Máx. desalineación paralela0.062 pulg.
- SerieS-Flex
- ColorNegro con punto verde
- Número de catálogo del fabricante68514436416
- Número de Upc del fabricante685144364166
- UPC_NO685144364166
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- Componente de acoplamientoElemento
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- Catálogo del fabricante68514436416
- MaterialNeopreno
- Diámetro exterior4.3400 pulg.
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento