Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento8
- Código de tipo de manguitoN
- Construcción de la mangaDivisión de dos piezas
- Material de la mangaNeopreno
- Capacidad de par1135 pulg.
- RPM Máx.4500 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM1.8 CV
- Desalineación angular máxima1 °
- Máx. desalineación paralela0.062 pulg.
- SerieS-Flex
- ColorNegro con punto verde
- Número de catálogo del fabricante68514436421
- Número de Upc del fabricante685144364211
- UPC_NO685144364210
- Diámetro interno1.9380 pulg.
- Componente de acoplamientoElemento
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- Catálogo del fabricante68514436421
- MaterialNeopreno
- Diámetro exterior5.0600 pulg.
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento