Motion
10N
68514435453 N Manguito de acoplamiento de neopreno - 10, N, División de dos piezas, Neopreno
Artículo MI #00514138
No. Fabricante 10N
Precio361.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
68514435453 N Manguito de acoplamiento de neopreno - 10, N, División de dos piezas, Neopreno
Artículo MI #00514138
No. Fabricante 10N
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
Su precio$361.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10N-SLEEVE

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    10
  • Código de tipo de manguito
    N
  • Construcción de la manga
    División de dos piezas
  • Material de la manga
    Neopreno
  • Capacidad de par
    2875 pulg.
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    4.6 CV
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.062 pulg.
  • Serie
    S-Flex
  • Color
    Negro con punto verde
  • Número de catálogo del fabricante
    68514435453
  • Número de Upc del fabricante
    685144354532
  • UPC_NO
    685144354532
  • Diámetro interno
    2.7500 pulg.
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Catálogo del fabricante
    68514435453
  • Material
    Neopreno
  • Diámetro exterior
    7.0600 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo