Motion
11N MANGA

Lovejoy
11N SLEEVE

Manguito de acoplamiento - 11, N, Construcción dividida de dos piezas, Material de neopreno, 3600 rpm
Artículo MI #00514141
No. Fabricante 11N SLEEVE
Precio541.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
11N SLEEVE

Manguito de acoplamiento - 11, N, Construcción dividida de dos piezas, Material de neopreno, 3600 rpm
Artículo MI #00514141
No. Fabricante 11N SLEEVE
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
Su precio$541.82/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
11N-SLEEVE

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    11
  • Código de tipo de manguito
    N
  • Construcción de la manga
    División de dos piezas
  • Capacidad de par
    4530 pulg.
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    7.2 CV
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.062 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +200 °F
  • Serie
    S-Flex
  • Número de catálogo del fabricante
    68514435457
  • Número de Upc del fabricante
    685144354571
  • UPC_NO
    685144354570
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Catálogo del fabricante
    68514435457
  • Material
    Neopreno
  • Diámetro exterior
    8.1800 pulg.
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    4530 pulg-lbs
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo