Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento12
- Código de tipo de manguitoN
- Construcción de la mangaDivisión de dos piezas
- Material de la mangaNeopreno
- Capacidad de par7200 pulg.
- RPM Máx.2800 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM11.4 CV
- Desalineación angular máxima1 °
- Máx. desalineación paralela0.062 pulg.
- SerieS-Flex
- ColorNegro con punto verde
- Número de catálogo del fabricante68514435461
- Número de Upc del fabricante685144354617
- UPC_NO685144354617
- Diámetro interno3.8750 pulg.
- Componente de acoplamientoElemento
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- Catálogo del fabricante68514435461
- MaterialNeopreno
- Diámetro exterior9.5600 pulg.
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento