Motion
8SC35

Lovejoy
8SC35

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 8, Material de hierro fundido
Artículo MI #00514149
No. Fabricante 8SC35
Precio119.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
8SC35

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 8, Material de hierro fundido
Artículo MI #00514149
No. Fabricante 8SC35
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
Su precio$119.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8SC35-SPCR BRIDA

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    SC
  • Código de tamaño de acoplamiento
    8
  • Tipo de orificio
    Brida del espaciador
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    5.4500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6300 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    6.8800 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    3.2500 pulg.
  • Distancia entre ejes
    3-1/2 pulg.
  • Capacidad de par
    4530 pulg.
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Serie
    Resistencia S-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144365385
  • UPC_NO
    685144365385
  • Diámetro exterior
    5.4500 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo