Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboSC
- Código de tamaño de acoplamiento8
- Diámetro interno2.3750 pulg.
- Tipo de concentradorBrida del espaciador
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida5.4500 pulg.
- Longitud a través del orificio1-5/8 pulg.
- Longitud total del acoplamiento8-1/8 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo4-3/8 pulg.
- Distancia entre ejes3-1/2 pulg.
- Capacidad de par4530 pulg.
- RPM Máx.4500 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM1.8 hp (EPDM y neopreno), 7.2 hp (elastómero termoplástico)
- SerieD-Flex®
- UPC_NO698672670159
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro exterior5.4500 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito