Motion
5SC35
Brida espaciadora de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 5, 1.1250 in Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #00514159
No. Fabricante 5SC35
Precio78.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida espaciadora de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 5, 1.1250 in Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #00514159
No. Fabricante 5SC35

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$78.87/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5SC35 BRIDA ESPACIADORA

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    SC
  • Código de tamaño de acoplamiento
    5
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    3.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-11/16 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    5-5/8 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    2 pulg.
  • Distancia entre ejes
    3-1/2 pulg.
  • Capacidad de par
    240 pulg.
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.4 hp (EPDM y neopreno)
  • Serie
    Sure-Flex
  • UPC_NO
    698672670050
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo