Motion
11SC48

Lovejoy
11SC48

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 11, Material de hierro fundido
Artículo MI #00514163
No. Fabricante 11SC48
Precio467.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
11SC48

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 11, Material de hierro fundido
Artículo MI #00514163
No. Fabricante 11SC48
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
Su precio$467.54/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
11SC48-SPCR BRIDA

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    SC
  • Código de tamaño de acoplamiento
    11
  • Tipo de orificio
    Brida del espaciador
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    8.6250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    10.3100 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    5.2500 pulg.
  • Distancia entre ejes
    4-3/4 pulg.
  • Capacidad de par
    18000 pulg.
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Serie
    D-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144365705
  • UPC_NO
    685144365705
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro exterior
    8.6250 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo