Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboSC
- Código de tamaño de acoplamiento11
- Diámetro interno3.8750 pulg.
- Tipo de concentradorBrida del espaciador
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida8.6250 pulg.
- Longitud a través del orificio4-1/16 pulg.
- Longitud total del acoplamiento17-5/8 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo6-1/2 pulg.
- Distancia entre ejes10 pulg.
- Capacidad de par18000 pulg.
- RPM Máx.3600 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM28.6 hp (Hitrel y Uretano), 7.2 hp (EPDM y Neopreno)
- SerieD-Flex®
- UPC_NO698672670463
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro exterior8.6250 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito