Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento6
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Diámetro de la brida2.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2200 pulg.
- RPM Máx.6000 rpm
- SerieS-Flex Endurance®
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144366023
- UPC_NO685144366023
- Componente de acoplamientoCentro
- Número de catálogo del fabricante6SCH 1
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito