Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento6
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro de la brida2.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2200 pulg.
- Distancia entre ejes3-1/2 pulg., 4-3/8 pulg., 5 pulg.
- RPM Máx.6000 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.7 hp (EPDM y neopreno), 2.9 hp (Hytrel)
- SerieSure-Flex
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO698672685108
- Componente de acoplamientoCentro
- Número de catálogo del fabricante6SCH1
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito