Motion
6SCH  1 1/8 1/4X1/8KW

Lovejoy
6SCH 1 1/8 1/4X1/8KW

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 6, 1.1250 pulg., calibre, cubo espaciador, acabado con chaveta, material de hierro fundido
Artículo MI #00514181
No. Fabricante 6SCH 1 1/8 1/4X1/8KW
Precio97.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
6SCH 1 1/8 1/4X1/8KW

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 6, 1.1250 pulg., calibre, cubo espaciador, acabado con chaveta, material de hierro fundido
Artículo MI #00514181
No. Fabricante 6SCH 1 1/8 1/4X1/8KW
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
Su precio$97.86/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6SCH-SPCR HUB-1-1/8-1/4X1/8KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    6
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    2.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2200 pulg.
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Serie
    Resistencia S-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144366031
  • UPC_NO
    685144366030
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Número de catálogo del fabricante
    6SCH 1-1/8
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo