Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento50
- Forma del bujeTriangular
- Diámetro interno1.8750 pulg.
- Longitud a través del orificio1.6800 pulg.
- Diámetro del cubo3.5600 pulg.
- Material del concentradorHierro dúctil
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Diámetro del círculo del perno3.0800 pulg.
- SerieDeltaflex
- Incluye(2) Tornillos de fijación a 120°
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144390523
- UPC_NO685144390523