Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento5
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro de la brida2.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0900 pulg.
- Distancia entre ejes3-1/2 pulg.
- RPM Máx.7600 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.4 hp (EPDM y neopreno)
- SerieSure-Flex
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO698672685047
- Componente de acoplamientoCentro
- Número de catálogo del fabricante5SCH78
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito