Descripción general
Descripción del fabricante
7SCH-SPCR HUB-7/8-3/16X3/32KW
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento7
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Diámetro de la brida2.8125 pulg.
- Longitud a través del orificio1.4700 pulg.
- RPM Máx.5250 rpm
- SerieResistencia S-Flex
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144366122
- UPC_NO685144366122
- Componente de acoplamientoCentro
- Número de catálogo del fabricante7SCH 7/8
- Diámetro exterior2.8125 pulg.
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad