Motion
5SC X 1-1/8

TB Woods (RRX)
5SC X 1-1/8

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 5, 1.1250 pulg. Orificio, Mandrinado a tamaño, Material de hierro fundido de alta resistencia
Artículo MI #00514203
No. Fabricante 5SC X 1-1/8
Precio104.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
5SC X 1-1/8

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 5, 1.1250 pulg. Orificio, Mandrinado a tamaño, Material de hierro fundido de alta resistencia
Artículo MI #00514203
No. Fabricante 5SC X 1-1/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio104.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5SC-H X 1-1/8 BÚBLICO ESPACIADOR

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    5
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Diámetro de la brida
    2.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0900 pulg.
  • Distancia entre ejes
    3-1/2 pulg.
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.4 hp (EPDM y neopreno)
  • Serie
    Sure-Flex
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    698672685061
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Número de catálogo del fabricante
    5SCH118
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo