Motion
7SC X 5/8
Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 7, en bruto, Material de hierro fundido de alta resistencia
Artículo MI #00514215
No. Fabricante 7SC X 5/8
Precio130.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 7, en bruto, Material de hierro fundido de alta resistencia
Artículo MI #00514215
No. Fabricante 7SC X 5/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio130.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CUBO ESPACIADOR DE 7SC-H X 5/8 (ORIFICIO SIMPLE)

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    7
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Diámetro de la brida
    2.8125 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.4700 pulg.
  • Distancia entre ejes
    3-1/2 pulg., 4-3/8 pulg., 5 pulg.
  • RPM Máx.
    5250 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    1.2 hp (EPDM y neopreno), 4.6 hp (Hytrel)
  • Serie
    Sure-Flex
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    698672685146
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Número de catálogo del fabricante
    7SCHMPB
  • Diámetro exterior
    2.8125 pulg.
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo