Motion
7SCH  1 3/8 5/16X5/32KW

Lovejoy
7SCH 1 3/8 5/16X5/32KW

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 7, 1.3750 pulg., calibre, cubo espaciador, acabado con chaveta, material de hierro fundido
Artículo MI #00514217
No. Fabricante 7SCH 1 3/8 5/16X5/32KW
Precio108.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
7SCH 1 3/8 5/16X5/32KW

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 7, 1.3750 pulg., calibre, cubo espaciador, acabado con chaveta, material de hierro fundido
Artículo MI #00514217
No. Fabricante 7SCH 1 3/8 5/16X5/32KW
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
Su precio$108.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7SCH-SPCR HUB-1-3/8-5/16X5/32KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    7
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Buje del espaciador
  • Código de tipo de brida del cubo
    SCH
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    2.8125 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.4700 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    2.8100 pulg.
  • Capacidad de par
    2875 pulg.
  • RPM Máx.
    5250 rpm
  • Serie
    Resistencia S-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144366153
  • UPC_NO
    685144366153
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro exterior
    2.8125 pulg.
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo