Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento7
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro de la brida2.8125 pulg.
- Longitud a través del orificio1.4700 pulg.
- Distancia entre ejes3-1/2 pulg., 4-3/8 pulg., 5 pulg.
- RPM Máx.5250 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM1.2 hp (EPDM y neopreno), 4.6 hp (Hytrel)
- SerieSure-Flex
- Tamaño del chavetero5/16 x 5/32 pulg.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO698672685184
- Componente de acoplamientoCentro
- Número de catálogo del fabricante7SCH138
- Diámetro exterior2.8125 pulg.
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito