Motion
7SCH 1-1/2

Lovejoy
7SCH 1-1/2

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 7, 1.5000 en mandril, Mandrinado a tamaño, Material de hierro fundido
Artículo MI #00514221
No. Fabricante 7SCH 1-1/2
Precio125.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
7SCH 1-1/2

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 7, 1.5000 en mandril, Mandrinado a tamaño, Material de hierro fundido
Artículo MI #00514221
No. Fabricante 7SCH 1-1/2
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
Precio125.04 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7SCH-SPCR HUB-1-1/2-3/8X3/16KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    7
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    2.8125 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.4700 pulg.
  • RPM Máx.
    5250 rpm
  • Serie
    S-Flex Endurance®
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144366161
  • UPC_NO
    685144366160
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Número de catálogo del fabricante
    7SCH 1-1/2
  • Diámetro exterior
    2.8125 pulg.
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo