Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento7
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Diámetro de la brida2.8125 pulg.
- Longitud a través del orificio1.4700 pulg.
- RPM Máx.5250 rpm
- SerieS-Flex Endurance®
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144366177
- UPC_NO685144366177
- Componente de acoplamientoCentro
- Número de catálogo del fabricante7SCH 1-5/8
- Diámetro exterior2.8125 pulg.
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito