Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento8
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Diámetro internoRSB X 0.7500 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Diámetro de la brida3.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.7200 pulg.
- RPM Máx.4500 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM7.2 CV
- SerieD-Flex®
- Desalineación angular1 °
- UPC_NO782475871735
- Desalineación axial0.192 pulg.
- Longitud del orificio1.72 pulg.
- Componente de acoplamientoBuje del espaciador
- Tamaño del acoplamiento8
- Número de catálogo del fabricante022223
- Estilo de acoplamientoManguito
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- Diámetro exterior3.25 pulg.
- Desalineación paralela0.020 pulg.
- Fijación del ejeOrificio rugoso
- Espaciado del ejeEspaciador
- Clasificación de par (pulg.-lb)4530 pulg-lb
- Material de la bridaHierro fundido
- Par de aprietePerno central 216 en libras (libras)
- Número de pernos4
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.