Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento8
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Diámetro de la brida3.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.7200 pulg.
- RPM Máx.4500 rpm
- SerieResistencia S-Flex
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144366245
- UPC_NO685144366245
- Componente de acoplamientoCentro
- Número de catálogo del fabricante8SCH 7/8
- Diámetro exterior3.2500 pulg.
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito