Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento8
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro de la brida3.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.7200 pulg.
- Distancia entre ejes3-1/2 pulg., 4-3/8 pulg., 5 pulg.
- RPM Máx.4500 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM1.8 hp (EPDM y neopreno), 7.2 hp (Hytrel)
- SerieSure-Flex
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO698672680219
- Componente de acoplamientoCentro
- Número de catálogo del fabricante8SCH78
- Diámetro exterior3.2500 pulg.
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito