Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento8
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Diámetro de la brida3.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.7200 pulg.
- RPM Máx.4500 rpm
- SerieS-Flex Endurance®
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144366252
- UPC_NO685144366252
- Componente de acoplamientoCentro
- Número de catálogo del fabricante8SCH 1
- Diámetro exterior3.2500 pulg.
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito