Motion
8SC X 1-3/8

TB Woods (RRX)
8SC X 1-3/8

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 8, 1.3750 pulg. Orificio, Mandrinado a tamaño, Material de hierro fundido de alta resistencia
Artículo MI #00514244
No. Fabricante 8SC X 1-3/8
Precio119.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
8SC X 1-3/8

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 8, 1.3750 pulg. Orificio, Mandrinado a tamaño, Material de hierro fundido de alta resistencia
Artículo MI #00514244
No. Fabricante 8SC X 1-3/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$119.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8SC-H X 1-3/8 BÚBLICO ESPACIADOR

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    8
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Diámetro de la brida
    3.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7200 pulg.
  • Distancia entre ejes
    3-1/2 pulg., 4-3/8 pulg., 5 pulg.
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    1.8 hp (EPDM y neopreno), 7.2 hp (Hytrel)
  • Serie
    Sure-Flex
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    698672680240
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Número de catálogo del fabricante
    8SCH138
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo