Motion
8SCH  1 1/2 3/8X3/16KW

Lovejoy
8SCH 1 1/2 3/8X3/16KW

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 8, 1.5000 pulg., calibre, cubo espaciador, acabado con chaveta, material de hierro fundido
Artículo MI #00514246
No. Fabricante 8SCH 1 1/2 3/8X3/16KW
Precio139.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
8SCH 1 1/2 3/8X3/16KW

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 8, 1.5000 pulg., calibre, cubo espaciador, acabado con chaveta, material de hierro fundido
Artículo MI #00514246
No. Fabricante 8SCH 1 1/2 3/8X3/16KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio139.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8SCH-SPCR HUB-1-1/2-3/8X3/16KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    8
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    3.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7200 pulg.
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Serie
    Resistencia S-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144366283
  • UPC_NO
    685144366283
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Número de catálogo del fabricante
    8SCH 1-1/2
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo