Motion
8SC-H X 1-3/4

Dodge
8SC-H X 1-3/4

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 8, 1.7500 en mandril, Mandrinado a tamaño, Material de hierro fundido
Artículo MI #00514251
No. Fabricante 8SC-H X 1-3/4
Precio129.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
8SC-H X 1-3/4

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 8, 1.7500 en mandril, Mandrinado a tamaño, Material de hierro fundido
Artículo MI #00514251
No. Fabricante 8SC-H X 1-3/4
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
Precio129.76 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8SCH ESPACIADOR 1-3/4 BÚBLICO 022384

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    8
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    Real 1.75 pulg.
  • Material
    Hytrel
  • Diámetro de la brida
    3.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7200 pulg.
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    7.2 CV
  • Serie
    D-Flex
  • Desalineación angular
    1 °
  • UPC_NO
    782475875290
  • Desalineación axial
    0.192 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.72 pulg.
  • Componente de acoplamiento
    Buje del espaciador
  • Tamaño del acoplamiento
    8
  • Número de catálogo del fabricante
    022384
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Lubricación
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Diámetro exterior
    3.25 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.02 pulg.
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Espaciador
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    4530 pulg-lb
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Par de apriete
    Perno central 216 en libras (libras)
  • Número de pernos
    4
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo