Motion
9SC X 7/8
Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 9, 0.8750 en mandrilado, en stock rugoso, Material de hierro fundido de alta resistencia
Artículo MI #00514258
No. Fabricante 9SC X 7/8
Precio143.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 9, 0.8750 en mandrilado, en stock rugoso, Material de hierro fundido de alta resistencia
Artículo MI #00514258
No. Fabricante 9SC X 7/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$143.45/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CUBO ESPACIADOR DE 9SC-H X 7/8 (ORIFICIO SIMPLE)

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    9
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Diámetro de la brida
    3.6250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9700 pulg.
  • Distancia entre ejes
    3-1/2 pulg., 4-3/8 pulg., 5 pulg.
  • RPM Máx.
    3750 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    11.4 (Hytrel) hp, 2.9 (EPDM y neopreno) hp
  • Serie
    Sure-Flex
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 UNC
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    698672680301
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Número de catálogo del fabricante
    9SCHMPB
  • Diámetro exterior
    3.6250 pulg.
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo