Motion
9SC-H X 1 1/8

Dodge
9SC-H X 1 1/8

Buje espaciador de acoplamiento de manguito - 9SCH X 1-1/8 CUBO ESPACIADOR, Material de acero
Artículo MI #00514262
No. Fabricante 9SC-H X 1 1/8
Precio131.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
9SC-H X 1 1/8

Buje espaciador de acoplamiento de manguito - 9SCH X 1-1/8 CUBO ESPACIADOR, Material de acero
Artículo MI #00514262
No. Fabricante 9SC-H X 1 1/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio131.74 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
9SCH ESPACIADOR 1-1/8 BÚBLICO 022391

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    Real 1.125 pulg.
  • Material
    Hytrel
  • Diámetro de la brida
    3.6250 pulg.
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    11.4 CV
  • Serie
    D-Flex
  • Desalineación angular
    1 °
  • UPC_NO
    782475873852
  • Desalineación axial
    0.192 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.97 pulg.
  • Componente de acoplamiento
    Buje del espaciador
  • Tamaño del acoplamiento
    9
  • Número de catálogo del fabricante
    022391
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Lubricación
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    3750 rpm
  • Diámetro exterior
    3.625 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.025 pulg.
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Espaciador
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    7200 pulg-lb
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Par de apriete
    Perno central 372 en libras (libras)
  • Número de pernos
    4
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo