Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento9
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Diámetro de la brida3.6250 pulg.
- Longitud a través del orificio1.9700 pulg.
- RPM Máx.3750 rpm
- SerieResistencia S-Flex
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144366825
- UPC_NO685144366825
- Componente de acoplamientoCentro
- Número de catálogo del fabricante9SCHS 1-1/8
- Diámetro exterior3.6250 pulg.
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito