Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento9
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Diámetro de la brida3.6250 pulg.
- Longitud a través del orificio1.9700 pulg.
- SerieS-Flex Endurance®
- Tamaño del chavetero5/16 x 5/32 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144366429
- UPC_NO685144366429
- Componente de acoplamientoCentro
- Número de catálogo del fabricante9SCH 1-3/8
- Diámetro exterior3.6250 pulg.
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito