Motion
9SCH  1 5/8 3/8X3/16KW

Lovejoy
9SCH 1 5/8 3/8X3/16KW

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 9, 1.6250 pulg., calibre, cubo espaciador, acabado con chaveta, material de hierro fundido
Artículo MI #00514278
No. Fabricante 9SCH 1 5/8 3/8X3/16KW
Precio173.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
9SCH 1 5/8 3/8X3/16KW

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 9, 1.6250 pulg., calibre, cubo espaciador, acabado con chaveta, material de hierro fundido
Artículo MI #00514278
No. Fabricante 9SCH 1 5/8 3/8X3/16KW
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
Su precio$173.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
9SCH-SPCR HUB-1-5/8-3/8X3/16KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    9
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    3.6250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9700 pulg.
  • Serie
    Resistencia S-Flex
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144366443
  • UPC_NO
    685144366443
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Número de catálogo del fabricante
    9SCH 1-5/8
  • Diámetro exterior
    3.6250 pulg.
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo