Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento9
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro de la brida3.6250 pulg.
- Longitud a través del orificio1.9700 pulg.
- Distancia entre ejes3-1/2 pulg., 4-3/8 pulg., 5 pulg.
- RPM Máx.3750 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM11.4 (Hytrel) hp, 2.9 (EPDM y neopreno) hp
- SerieSure-Flex
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO698672680363
- Componente de acoplamientoCentro
- Número de catálogo del fabricante9SCH158
- Diámetro exterior3.6250 pulg.
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito