Motion
9SCH X 1-3/4

TB Woods (RRX)
9SCH X 1-3/4

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 9, 1.7500 pulg. Orificio, Mandrinado a tamaño, Material de hierro fundido de alta resistencia
Artículo MI #00514282
No. Fabricante 9SCH X 1-3/4
Precio186.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
9SCH X 1-3/4

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 9, 1.7500 pulg. Orificio, Mandrinado a tamaño, Material de hierro fundido de alta resistencia
Artículo MI #00514282
No. Fabricante 9SCH X 1-3/4
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
Su precio$186.79/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
9SC-H X 1-3/4 BÚBLICO ESPACIADOR

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    9
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Diámetro de la brida
    3.6250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9700 pulg.
  • Distancia entre ejes
    3-1/2 pulg., 4-3/8 pulg., 5 pulg.
  • RPM Máx.
    3750 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    11.4 (Hytrel) hp, 2.9 (EPDM y neopreno) hp
  • Serie
    Sure-Flex
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    698672680370
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Número de catálogo del fabricante
    9SCH134
  • Diámetro exterior
    3.6250 pulg.
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo