Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento10
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Diámetro de la brida4.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio2.3400 pulg.
- RPM Máx.3600 rpm
- SerieS-Flex Endurance®
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144367281
- UPC_NO685144367280
- Componente de acoplamientoCentro
- Número de catálogo del fabricante10SCH 1-1/8
- Diámetro exterior4.3750 pulg.
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito